Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschellen-Spanner Ø 6 - 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein Schraubendreher
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-115.0910
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.0910
EAN/GTIN:
     4042146512531
Suchbegriffe:
Schlauchklemmeneinbauzange
Schlauchklemmenzange
Schlauchklemmzange
Schlauchschellen Zange
  • zur Montage und Demontage von Schlauchschellen
  • einfache Anwendung
  • geringer Platzbedarf
  • verschleißarmer Spindelantrieb
  • Handrad-Betätigung
  • 6-kant- und 1/4“-Antrieb
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
6-40 mm
Gewicht [g]:
130 g
Herstellernummer:
115.0910
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
max. Durchmesser in mm:
0-37 mm
Sechskantantrieb in Zoll:
1/4 "
Spannweite in mm:
80 mm
Variantenartikel:
115.0910
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/W7iQGwMcsd4
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.