Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtrohrzange mit Gewebeband, Ø 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-114.0171
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     114.0171
EAN/GTIN:
     4042146543672
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Gurtrohrzange
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel ks tools
  • mit Metallgriff
  • für schwer zugängliche Stellen
  • besonders gut geeignet für Kunststoffrohre
  • Gurt aus verstärktem, rutschfestem Gewebeband
  • verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite Band in mm:
25
Durchmesser in mm:
200,0 mm
Durchmesser in Zoll:
13/64"
Ersatzband:
114.0171-1
Gewicht [g]:
590 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
114.0171
Gesamtlänge L in mm:
280.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Variantenartikel:
114.0170
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/MQIEdsdohl0
Weitere Suchbegriffe: ölfilterschlüssel, Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1007
€ 19,90*
ab € 44,81*
€ 57,83*
6 Tage
1009
Frei Haus
ab € 51,51*
€ 65,52*
€ 4,00*
ab € 52,45*
€ 66,64*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 63,66*
€ 78,59*
7 Tage
1009
€ 5,99*
ab € 62,55*
€ 79,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
114.0171-1
ab € 21,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.