Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtrohrzange, Ø 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-114.0150
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     114.0150
EAN/GTIN:
     4042146014714
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Gurtrohrzange
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel
  • ideal geeignet zum Ein- und Ausbau von Filtern und Filterkartuschen
  • besonders gut geeignet für Kunststoffrohre
  • Einhandbedienung
  • stufenlos verstellbar
  • für schwer zugängliche Stellen
  • Gurt aus verstärktem, rutschfestem Gummi
  • glasfaserverstärkter Griff
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
110,0 mm
Gewicht [g]:
180 g
Handgriff:
glasfaserverstärkter Griff
Herstellernummer:
114.0150
Kettenlänge:
670 mm
Gesamtlänge L in mm:
190.0 mm
Material1:
hochwertiges Polypropylen, glasfaserverstärkt
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/5zEtqSz3Y1k
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/ADXWm1Bj8m0
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1698
€ 19,90*
ab € 7,36*
€ 10,64*
6 Tage
1701
€ 4,95*
ab € 8,48*
€ 12,28*
7 Tage
1701
€ 5,99*
ab € 8,52*
€ 12,47*
€ 4,00*
ab € 8,84*
€ 13,25*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,35*
€ 19,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.