Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-105.3005 Herst.-Nr.: 105.3005 EAN/GTIN: 4042146217337 |
| |
|
| | |
| - für Entgrater 105.3001
- 1/4" Sechskantantrieb
- für Bohrmaschinen und Akkuschrauber geeignet
Weitere Informationen: | | Durchmesser D: | 50.0 mm | Gewicht [g]: | 30 g | Herstellernummer: | 105.3005 | Gesamtlänge L in mm: | 90.0 mm | Profil1: | 1/4" |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 10,21* | € 14,63* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,77* | € 16,84* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,23* | € 18,08* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,13* | € 20,27* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,69* | € 25,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|