Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innen- und Außen-Entgrater, Kunststoff, 3-42mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-105.2000
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     105.2000
EAN/GTIN:
     4042146014387
Suchbegriffe:
Innen-Entgrater
Innen-Außen-Entgrater
Innen-Außenfräser
Rohr-Entgrater
  • 3 Schneiden zum sauberen Entgraten
  • eingesetzte Klingen aus legiertem HSS-Stahl
  • ermöglicht ratterfreies Arbeiten
  • für Kupfer-, Leichtmetall- und Weichstahlrohre
  • Gehäuse aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Kupfer-, Leichtmetall-, Weichstahlrohre
Durchmesser D1:
3,0 - 42,0 mm
Durchmesser D2:
6,0 - 42,0
Gewicht [g]:
240 g
Herstellernummer:
105.2000
Gesamtlänge L in mm:
50.0 mm
Material1:
Kunststoff
Rohr-Aussendurchmesser mm:
3,0 - 42,0 mm
Rohr-Innendurchmesser mm:
6,0 - 42,0 mm
Variantenartikel:
105.1000
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/CbogjbUEXrA
Weitere Suchbegriffe: Rohrentgrater, Rohrfräser, rohrentgrater 3-42, innen entgrater, innen-außen-entgrater ks tools, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1853
1
€ 19,90*
ab € 6,00*
€ 8,57*
12 Tage
1858
1
€ 4,95*
ab € 6,88*
€ 9,88*
1
€ 4,00*
ab € 7,06*
€ 10,49*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,46*
€ 10,68*
9 Tage
1853
1
€ 5,99*
ab € 8,29*
€ 12,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.