Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-105.1001 Herst.-Nr.: 105.1001 EAN/GTIN: 4042146544259 |
| |
|
| | |
| - Stufenmaß in mm: 16x2 - 18x2 - 20x2 - 25x2,5
- 4 Schneidengrößen zum sauberen Entgraten
- für Kupfer-, Leichtmetall- und Weichstahlrohre
- mit T-Griff aus Kunststoff
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich Material: | Kupfer-, Leichtmetall-, Weichstahlrohre | Breite B: | 82 mm | Gewicht [g]: | 170 g | Herstellernummer: | 105.1001 | Gesamtlänge L1 in mm: | 125 mm | Teillänge L2 in mm: | 72 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 15,16* | € 21,29* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,36* | € 24,48* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,74* | € 25,02* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,95* | € 27,31* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,14* | € 28,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|