Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innen- und Außen-Entgrater, Metall, 3-40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-105.1000
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     105.1000
EAN/GTIN:
     4042146014363
Suchbegriffe:
Innen-Entgrater
Innen-Außen-Entgrater
Innen-Außenfräser
Rohr-Entgrater
  • 3 Schneiden zum sauberen Entgraten
  • für Kupfer-, Leichtmetall- und Weichstahlrohre
  • Gehäuse aus Kunststoff oder Metall
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Kupfer-, Leichtmetall-, Weichstahlrohre
Durchmesser D1:
3,0 - 40,0 mm
Durchmesser D2:
6,0 - 40,0
Gewicht [g]:
240 g
Herstellernummer:
105.1000
Gesamtlänge L in mm:
57.0 mm
Material1:
Metall
Rohr-Aussendurchmesser mm:
3,0 - 42,0 mm
Rohr-Innendurchmesser mm:
6,0 - 42,0 mm
Variantenartikel:
105.1000
Weitere Suchbegriffe: Rohrentgrater, Rohrfräser, innen-außen-entgrater ks tools, innen entgrater, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
59
€ 19,90*
ab € 9,06*
€ 12,86*
12 Tage
59
€ 4,95*
ab € 10,45*
€ 14,77*
€ 4,00*
ab € 10,83*
€ 15,83*
9 Tage
59
€ 5,99*
ab € 12,56*
€ 17,94*
7 Tage
105
€ 7,90*
ab € 16,93*
€ 23,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.