Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-103.5005 Herst.-Nr.: 103.5005 EAN/GTIN: 4042146014226 |
| |
|
| | |
| - für Rohrabschneider 103.5000 + 103.5050
- für Rohre, Blech und Profile
- Klinge nicht auswechselbar
- mit drehbarer Klinge
- Kunststoffhandgriff
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich Material: | Kupfer | Anwendungsbereich Werkzeug: | → 103.5000 | Durchmesser D: | 12.0 mm | Gewicht [g]: | 20 g | Handgriff: | Kunststoffgriff | Herstellernummer: | 103.5005 | Gesamtlänge L in mm: | 88.0 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 3,67* | € 5,32* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,23* | € 6,14* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,53* | € 6,85* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,75* | € 6,85* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,10* | € 7,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|