Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS DUAL-RTX4070TIS-O16G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS Dual -RTX4070TIS-O16G NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070TIS-O16G NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070TIS-O16G NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070TIS-O16G NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070TIS-O16G NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070TIS-O16G NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070TIS-O16G NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070TIS-O16G NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070TIS-O16G NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070TIS-O16G NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070TIS-O16G NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070TIS-O16G NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070TIS-O16G NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     1546-L1128321
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0KF3-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711387545225
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
ASUS Nvidia RTX4070 DLSS 3 / PCIe 4.0 / 1x HDMI 2.1a / 3x DisplayPort 1.4a
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Technology Partner:
nVidia
Memory Size:
16 GB
Chip:
RTX 4070 TI Super
Required Slot Space:
2.56
Cooling Solution:
Active
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 716,25*
€ 773,76*
Lager 1546
7
€ 2,00*
ab € 727,77*
€ 789,47*
€ 5,50*
ab € 732,36*
€ 789,72*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 736,95*
€ 794,09*
€ 3,50*
ab € 743,58*
€ 802,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,47*
€ 939,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,46*
€ 935,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,55*
€ 922,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,48*
€ 904,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,77*
€ 866,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.