Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance High End Gaming PC RTX4070S I7 32GB 1TB L1127699


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance High End Gaming PC RTX4070S I7 32GB 1TB L1127699
Artikel-Nr.:
     1546-L1127699
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     L1127699
EAN/GTIN:
     4262451793153
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Joule Performance Komplettsysteme
Joule Performance Systeme
Joule Performance High End Gaming PC RTX4070S I7 32GB 1TB L1127699
Weitere Informationen:
Gewicht:
15 kg
Area of application:
Gaming
Series:
Force
Group 1:
Einsteiger
Brand:
Intel | Asus | Joule Force | Kingston | Corsair
Processor:
Intel Core i7
CPU Model:
14700F
Base Clock:
2.1 GHZ
Max Clock:
5.4 GHZ
Number of Cores:
20-Core
Number of Threads:
28
Brand Chip:
Nvidia
Graphic Card Model:
GeForce RTX 4070S
Memory Size:
12 GB
Model:
PRIME B760M-A D4-CSM | 240mm All In One Wasserkühlung | Fury Beast | NV2 | PRIME | 5000D
Chipset:
B760
Medium:
Wasser
Custom Loop:
Nein
Memory Standard:
DDR4-3200 MHZ
Form Factor:
DIMM | M.2 2280 INCH | MidiTower
Memory Capacity:
32 GB
Memory Slots available:
4
Free Memory Sockets:
0
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Capacity:
1000 GB
Disk Interface:
PCIe 4.0 NVMe
Maximum Sequential Read Rate:
3500 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
2100 MB/S
USB 3.x Type A:
2
Headphones / Mic Combo:
1
Wattage:
750 W
Energy Efficency:
80 PLUS Gold Certified
Cooling Fan 120mm:
3
Cooling Fan 120mm RGB:
3
RGB Lightning:
Yes
Free 3.5" Drive option:
4
Free 2.5" Drive option:
2
Width (mm):
245
Height (mm):
520
Depth (mm):
520
Operating System:
Windows 11 Home
WLAN Dongle:
Yes
max Consumption Full Load:
415 W
Energy Icon:
3
GameLoad:
45 DB
Noise Icon:
5
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.010,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.208,51*
€ 2.628,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.188,45*
€ 2.604,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.112,80*
€ 2.514,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.063,71*
€ 2.455,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.010,52*
€ 2.392,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.100,05*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.418,26*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.870,61*
Ähnlich
Targus
TSB700EU
ab € 69,15*
Ähnlich
Targus
TSB023EU
ab € 22,79*
Ähnlich
Targus
CNP1
ab € 54,95*
Ähnlich
Targus
ASF16W1GL
ab € 45,48*
Ähnlich
Targus
ASF238W9EU
ab € 43,97*
Ähnlich
Targus
ASP95GL
ab € 15,84*
Ähnlich
Targus
ASP95MKGLX-25
ab € 1.012,79*
Ähnlich
Targus
ASP96GLX-25S
ab € 995,68*
Ähnlich
Targus
ASP96GLX-S
ab € 45,81*
Ähnlich
Targus
ASP96RGL
ab € 18,83*
Ähnlich
Targus
TBT914EU
ab € 21,03*
Ähnlich
Targus
TSB913EU
ab € 40,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.