Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance High End Gaming PC RTX4070TIS I9 32GB 6TB L1127649


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance High End Gaming PC RTX4070TIS I9 32GB 6TB L1127649
Artikel-Nr.:
     1546-L1127649
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     L1127649
EAN/GTIN:
     4262451792804
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Joule Performance Komplettsysteme
Joule Performance Systeme
Joule Performance High End Gaming PC RTX4070TIS I9 32GB 6TB L1127649
Weitere Informationen:
Gewicht:
18.31 kg
Area of application:
Gaming
Series:
eSports
Group 1:
Highend
Brand:
Intel | Asus | Corsair | Samsung | Seagate
Processor:
Intel Core i9
CPU Model:
14900K
Base Clock:
3.2 GHZ
Max Clock:
6.0 GHZ
Number of Cores:
24-Core
Number of Threads:
32
Brand Chip:
Nvidia
Graphic Card Model:
GeForce RTX 4070 TIS
Memory Size:
16 GB
Model:
PRIME Z790-A WIFI | H115i ELITE CAPELLIX XT | Vengeance RGB | 990 Pro | IronWolf Pro | PRIME | 5000D
Chipset:
Z790
Medium:
Wasser | Luft
Custom Loop:
Nein
Memory Standard:
DDR5-5600 MHZ
Form Factor:
DIMM | M.2 2280 INCH | 3.5 INCH | MidiTower
Memory Capacity:
32 GB
Memory Slots available:
4
Free Memory Sockets:
2
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Capacity:
2000 GB | 4000 GB
Disk Interface:
PCIe 4.0 NVMe
Maximum Sequential Read Rate:
7450 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
6900 MB/S
Interface:
SATA
HDD Rotational Speed:
7'200 RPM
HDD Cache:
256 MB
Optical Disk Drive:
No Drive
CardReader:
No
USB 3.x Type A:
1
USB Type C:
1 | 2
Headphones:
1
Mic:
1
RJ45:
1
USB 3.1:
4
USB 3.2:
2
HDMI:
1
Display Port:
3
Wattage:
750 W
Energy Efficency:
80 PLUS Gold Certified
Modularity:
Full
Cooling Fan 120mm RGB:
3
Cooling Fan 140mm RGB:
2
RGB Lightning:
Yes
Free 3.5" Drive option:
4
Free 2.5" Drive option:
2
Width (mm):
245
Height (mm):
520
Depth (mm):
520
Operating System:
Windows 11 Pro
WLAN Onboard:
WiFi 6
max Consumption Full Load:
700 W
Energy Icon:
8
GameLoad:
38 DB
Idle / Power:
32 DB
Noise Icon:
3
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.226,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.371,03*
€ 4.011,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.342,50*
€ 3.977,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.256,93*
€ 3.875,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.228,41*
€ 3.841,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.226,15*
€ 3.839,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.091,52*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.403,92*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.864,11*
Ähnlich
Targus
TSB700EU
ab € 69,18*
Ähnlich
Targus
TSB023EU
ab € 22,60*
Ähnlich
Targus
CNP1
ab € 55,02*
Ähnlich
Targus
ASF16W1GL
ab € 63,47*
Ähnlich
Targus
ASF238W9EU
ab € 44,09*
Ähnlich
Targus
ASP95GL
ab € 15,85*
Ähnlich
Targus
ASP95MKGLX-25
ab € 1.005,12*
Ähnlich
Targus
ASP96GLX-25S
ab € 997,56*
Ähnlich
Targus
ASP96GLX-S
ab € 46,09*
Ähnlich
Targus
ASP96RGL
ab € 18,72*
Ähnlich
Targus
TBT914EU
ab € 20,96*
Ähnlich
Targus
TSB913EU
ab € 40,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.