Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS DUAL-RTX3050-O6G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS Dual -RTX3050-O6G NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3050-O6G NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3050-O6G NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3050-O6G NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3050-O6G NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3050-O6G NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3050-O6G NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3050-O6G NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3050-O6G NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3050-O6G NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3050-O6G NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     1546-L1127328
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0K60-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711387470633
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
ASUS GDDR6 / 96-bit 6GB / 14000 Mhz / tba / PCIE 4.0, 1xHDMI, 1xDP, 1xDVI-D
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Technology Partner:
nVidia
Memory Size:
6 GB
Chip:
RTX 3050
Memory Clock:
14000 MHZ
Memory Databus:
96 BIT
Memory Type:
GDDR6
Required Slot Space:
2
Display Port:
1
HDMI:
1
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 155,29*
€ 188,78*
3 Tage
75
€ 4,50*
ab € 155,68*
€ 189,04*
Lager 1546
32
€ 2,00*
ab € 157,92*
€ 190,61*
€ 5,50*
ab € 160,76*
€ 193,68*
€ 3,50*
ab € 165,34*
€ 198,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,61*
€ 226,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,60*
€ 212,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,37*
€ 206,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,94*
€ 202,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,92*
€ 187,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.