Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Corporate Traveller 13-14" Topload Laptop Case Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus Corporate Traveller 14" Topload Laptop Case
Targus Corporate Traveller 14" Topload Laptop Case
Targus Corporate Traveller 14" Topload Laptop Case
Targus Corporate Traveller 14" Topload Laptop Case
Targus Corporate Traveller 14" Topload Laptop Case
Targus Corporate Traveller 14" Topload Laptop Case
Targus Corporate Traveller 14" Topload Laptop Case
Targus Corporate Traveller 14" Topload Laptop Case
Targus Corporate Traveller 14" Topload Laptop Case
Targus Corporate Traveller 14" Topload Laptop Case
Targus Corporate Traveller 14" Topload Laptop Case
Artikel-Nr.:
     1546-L1127057
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     CUCT02UA14EU
EAN/GTIN:
     5024442898501
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Targus
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.44 kg
Scope of use:
Notebook Travel Bag
Recommended for:
13-14"
Material:
Polyester
Color:
black
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,35*
€ 126,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.