Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1546-L1127007 Herst.-Nr.: TBS651GL EAN/GTIN: 5051794034066 |
| |
|
| | |
| Targus Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.16 kg | Scope of use: | Notebook Sleeve | Recommended for: | Notebook | Material: | Plastic Sleeve | Color: | black |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, targus tablet cover, tablet cover, tablet tasche schwarz |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 10,49* | € 14,34* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 10,50* | € 14,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,95* | € 17,58* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,60* | € 22,34* | | | | Lager 1546 | | | | | | € 5,50* | ab € 17,20* | € 23,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1546 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1546 | | Versand: Lager 1546 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 130,00* | € 2,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|