Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cherry Xtrfy M8 Wireless Gaming Mouse / FROSTY MINT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1546-L1125473
Hersteller:
     Cherry Xtrfy
Herst.-Nr.:
     M8W-FROSTY-MINT
EAN/GTIN:
     7340086913263
Suchbegriffe:
Cherry Mäuse
Xtrfy Mäuse
Cordless Maus
Funkmaus
Cherry Xtrfy Mouse Wireless
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.2 kg
Type:
Gaming Mouse
Required Interface:
USB-C to A
Transmission:
Cordless
Mouse Technology:
Optical
Color:
Mint
Power Source:
Battery
Battery:
rechargeable
Width (mm):
118
Height (mm):
38.5
Depth (mm):
60.5
Weight:
55 GRAM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 88,00*
€ 112,76*
€ 6,78*
ab € 88,01*
€ 112,77*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 88,97*
€ 114,01*
Frei Haus
ab € 92,66*
€ 118,78*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,01*
€ 135,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.816,31*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 139,72*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,31*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,46*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,55*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,18*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 77,70*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,30*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 59,93*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 98,79*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,79*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,07*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 105,19*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 105,11*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/UK
ab € 105,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.