Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS WS C246M PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS WS C246M PRO Intel C246 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX
ASUS WS C246M PRO Intel C246 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX
ASUS WS C246M PRO Intel C246 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX
ASUS WS C246M PRO Intel C246 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX
ASUS WS C246M PRO Intel C246 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX
ASUS WS C246M PRO Intel C246 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX
ASUS WS C246M PRO Intel C246 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX
Artikel-Nr.:
     1546-L1125294
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SW00E0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4712900981636
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
ASUS LGA1151 socket for Intel® Xeon E-2100 family, Core™ i7/ i5/ i3 8gen, Pentium® and Celeron® processors
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Formfactor Motherboard:
Micro-ATX
CPU Socket:
Intel LGA 1151
Brand:
Intel
Chipset:
C246
Memory Standard:
DDR4-2666 MHZ
Max. Memory Size:
64 GB
Memory Slots available:
4
PCI Express x16:
1
PCI Express x4:
1
PCI Express x1:
1
LAN Support:
Yes
WLAN:
no
Audio Channel:
8
USB 2.0:
2
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 220,64*
€ 249,41*
2 Tage
1
€ 4,50*
ab € 221,28*
€ 250,12*
Lager 1546
5
€ 2,00*
ab € 223,01*
€ 250,75*
€ 6,78*
ab € 221,89*
€ 251,64*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,20*
€ 254,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,75*
€ 298,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,85*
€ 293,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,87*
€ 287,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,57*
€ 282,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,01*
€ 265,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.