Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance Desktop PC GTX1650 R5 16GB 500GB L1124813


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance Desktop PC GTX1650 R5 16GB 500GB L1124813
Artikel-Nr.:
     1546-L1124813
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     L1124813
EAN/GTIN:
     4262401067440
Suchbegriffe:
Joule Performance Komplettsysteme
Joule Performance Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Joule Performance
Weitere Informationen:
Gewicht:
13.38 kg
Area of application:
Office/Home Office
Series:
Professional
Brand:
AMD | Asus | Corsair | Samsung | Seasonic | AIO
Processor:
AMD Ryzen 5
CPU Model:
4500
Base Clock:
3.6 GHZ
Max Clock:
4.1 GHZ
Number of Cores:
6-Core
Number of Threads:
12
Brand Chip:
Nvidia
Graphic Card Model:
GeForce GTX 1650
Memory Size:
4 GB
Model:
PRO A520M-C II/CSM | Wraith Stealth | Vengeance LPX | 980 Basic | G12 GC | TMJ0103V3
Chipset:
A520
Medium:
Luft
Custom Loop:
Nein
Memory Standard:
DDR4-3200 MHZ
Memory Capacity:
16 GB
Memory Slots available:
2
Free Memory Sockets:
0
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Capacity:
500 GB
Form Factor:
M.2 INCH | MidiTower
Optical Disk Drive:
No Drive
CardReader:
No
RJ45:
1
PS/2:
2
USB 2.0:
2
USB 3.2:
4
Audio Jack:
3x
DVI:
1
HDMI:
1
VGA:
1
Display Port:
1
Wattage:
550 W
Energy Efficency:
80 PLUS Gold Certified
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 913,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.004,60*
€ 1.195,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,80*
€ 1.192,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 985,80*
€ 1.173,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 960,74*
€ 1.143,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,20*
€ 1.086,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.088,58*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.399,99*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.868,30*
Ähnlich
Targus
TSB700EU
ab € 69,16*
Ähnlich
Targus
TSB023EU
ab € 22,68*
Ähnlich
Targus
CNP1
ab € 55,17*
Ähnlich
Targus
ASF16W1GL
ab € 45,48*
Ähnlich
Targus
ASF238W9EU
ab € 44,05*
Ähnlich
Targus
ASP95GL
ab € 15,91*
Ähnlich
Targus
ASP95MKGLX-25
ab € 1.008,46*
Ähnlich
Targus
ASP96GLX-25S
ab € 1.000,22*
Ähnlich
Targus
ASP96GLX-S
ab € 46,10*
Ähnlich
Targus
ASP96RGL
ab € 18,73*
Ähnlich
Targus
TBT914EU
ab € 20,93*
Ähnlich
Targus
TSB913EU
ab € 40,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.