Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Hone Ace XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG Hone Ace XXL Gaming-Mauspad Schwarz
ASUS ROG Hone Ace XXL Gaming-Mauspad Schwarz
ASUS ROG Hone Ace XXL Gaming-Mauspad Schwarz
ASUS ROG Hone Ace XXL Gaming-Mauspad Schwarz
ASUS ROG Hone Ace XXL Gaming-Mauspad Schwarz
ASUS ROG Hone Ace XXL Gaming-Mauspad Schwarz
ASUS ROG Hone Ace XXL Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1124714
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP03G0-BPUA00
EAN/GTIN:
     4711387206300
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
ASUS tbd
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.7 kg
Color:
black
Width (mm):
900
Height (mm):
3
Depth (mm):
400
Material:
Textile / Rubber
RGB Lightning:
No
Rechargeable:
N/A
USB 3.0:
-
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 58,52*
€ 75,97*
Lager 1546
16
€ 5,50*
ab € 58,53*
€ 75,98*
4 Tage
54
€ 1,00*
ab € 67,16*
€ 87,08*
8 Tage
52
€ 5,00*
ab € 69,99*
€ 90,71*
€ 6,90*
ab € 75,49*
€ 97,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.