Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Cubi N JSL-043EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI Cubi N JSL-043EU Intel® Celeron® N N4500 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N JSL-043EU Intel® Celeron® N N4500 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N JSL-043EU Intel® Celeron® N N4500 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N JSL-043EU Intel® Celeron® N N4500 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N JSL-043EU Intel® Celeron® N N4500 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N JSL-043EU Intel® Celeron® N N4500 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N JSL-043EU Intel® Celeron® N N4500 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N JSL-043EU Intel® Celeron® N N4500 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N JSL-043EU Intel® Celeron® N N4500 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N JSL-043EU Intel® Celeron® N N4500 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N JSL-043EU Intel® Celeron® N N4500 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N JSL-043EU Intel® Celeron® N N4500 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N JSL-043EU Intel® Celeron® N N4500 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N JSL-043EU Intel® Celeron® N N4500 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N JSL-043EU Intel® Celeron® N N4500 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1123768
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     9S6-B0A111-043
EAN/GTIN:
     4719072900809
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
MSI Cubi N JSL-043EU, Black, Celeron-N4500, 4GB, 128GB, No, Windows 11 Pro, 2y Warranty, no extras
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 kg
Area of application:
PC
Brand:
Intel
Processor:
Celeron N4500
Memory Capacity:
4 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,28*
€ 294,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,76*
€ 292,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,78*
€ 281,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,02*
€ 280,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,55*
€ 254,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.091,52*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.403,92*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.864,11*
Ähnlich
Targus
TSB700EU
ab € 69,18*
Ähnlich
Targus
TSB023EU
ab € 22,60*
Ähnlich
Targus
CNP1
ab € 55,02*
Ähnlich
Targus
ASF16W1GL
ab € 47,18*
Ähnlich
Targus
ASF238W9EU
ab € 44,09*
Ähnlich
Targus
ASP95GL
ab € 15,85*
Ähnlich
Targus
ASP95MKGLX-25
ab € 1.005,12*
Ähnlich
Targus
ASP96GLX-25S
ab € 997,56*
Ähnlich
Targus
ASP96GLX-S
ab € 46,09*
Ähnlich
Targus
ASP96RGL
ab € 18,72*
Ähnlich
Targus
TBT914EU
ab € 20,96*
Ähnlich
Targus
TSB913EU
ab € 40,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.