Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MAG Infinite S3 13NUC5-1013EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI MAG Infinite S3 13NUC5-1013EU Intel® Core™ i5 i5-13400F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
MSI MAG Infinite S3 13NUC5-1013EU Intel® Core™ i5 i5-13400F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
MSI MAG Infinite S3 13NUC5-1013EU Intel® Core™ i5 i5-13400F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
MSI MAG Infinite S3 13NUC5-1013EU Intel® Core™ i5 i5-13400F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
MSI MAG Infinite S3 13NUC5-1013EU Intel® Core™ i5 i5-13400F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
MSI MAG Infinite S3 13NUC5-1013EU Intel® Core™ i5 i5-13400F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
MSI MAG Infinite S3 13NUC5-1013EU Intel® Core™ i5 i5-13400F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
MSI MAG Infinite S3 13NUC5-1013EU Intel® Core™ i5 i5-13400F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
MSI MAG Infinite S3 13NUC5-1013EU Intel® Core™ i5 i5-13400F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
MSI MAG Infinite S3 13NUC5-1013EU Intel® Core™ i5 i5-13400F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
MSI MAG Infinite S3 13NUC5-1013EU Intel® Core™ i5 i5-13400F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
MSI MAG Infinite S3 13NUC5-1013EU Intel® Core™ i5 i5-13400F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
MSI MAG Infinite S3 13NUC5-1013EU Intel® Core™ i5 i5-13400F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
MSI MAG Infinite S3 13NUC5-1013EU Intel® Core™ i5 i5-13400F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1123034
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     9S6-B93841-1013
EAN/GTIN:
     4711377107426
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
MSI MAG Infinite S3 13NUC5-1013EU, i5-13400F, PG173, 8G, 8GB*2, 1TB SSD, no HDD, Win 11 Home, Air Cooling, 2y Warranty
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 kg
Area of application:
PC
Processor:
Intel Core i5-13400F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.041,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.149,90*
€ 1.368,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.146,35*
€ 1.364,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.090,61*
€ 1.297,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.063,40*
€ 1.265,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.041,33*
€ 1.239,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.088,58*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.399,99*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.868,30*
Ähnlich
Targus
TSB700EU
ab € 69,16*
Ähnlich
Targus
TSB023EU
ab € 22,68*
Ähnlich
Targus
CNP1
ab € 55,17*
Ähnlich
Targus
ASF16W1GL
ab € 45,48*
Ähnlich
Targus
ASF238W9EU
ab € 44,05*
Ähnlich
Targus
ASP95GL
ab € 15,91*
Ähnlich
Targus
ASP95MKGLX-25
ab € 1.008,46*
Ähnlich
Targus
ASP96GLX-25S
ab € 1.000,22*
Ähnlich
Targus
ASP96GLX-S
ab € 46,10*
Ähnlich
Targus
ASP96RGL
ab € 18,73*
Ähnlich
Targus
TBT914EU
ab € 20,93*
Ähnlich
Targus
TSB913EU
ab € 40,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.