Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MAG Infinite S3 13NUC7-1039MYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI MAG Infinite S3 13NUC7-1039MYS Desktop Intel® Core™ i7 i7-13700F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home PC Schwarz
MSI MAG Infinite S3 13NUC7-1039MYS Desktop Intel® Core™ i7 i7-13700F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home PC Schwarz
MSI MAG Infinite S3 13NUC7-1039MYS Desktop Intel® Core™ i7 i7-13700F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home PC Schwarz
MSI MAG Infinite S3 13NUC7-1039MYS Desktop Intel® Core™ i7 i7-13700F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home PC Schwarz
MSI MAG Infinite S3 13NUC7-1039MYS Desktop Intel® Core™ i7 i7-13700F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home PC Schwarz
MSI MAG Infinite S3 13NUC7-1039MYS Desktop Intel® Core™ i7 i7-13700F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1123033
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     9S6-B93841-1039
EAN/GTIN:
     4711377117357
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
MSI MAG Infinite S3 13NUC7-1039MYS, i7-13700F, PG173, 8G, 8GB*2, 1TB SSD, no HDD, Win 11 Home, Air Cooling, 2y Warranty
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 kg
Area of application:
PC
Processor:
Intel Core i7-13700F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.276,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.407,53*
€ 1.674,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.405,51*
€ 1.672,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.367,97*
€ 1.627,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.333,30*
€ 1.586,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.276,15*
€ 1.518,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.093,25*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.413,78*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.864,54*
Ähnlich
Targus
TSB700EU
ab € 69,07*
Ähnlich
Targus
TSB023EU
ab € 22,76*
Ähnlich
Targus
CNP1
ab € 55,07*
Ähnlich
Targus
ASF16W1GL
ab € 45,72*
Ähnlich
Targus
ASF238W9EU
ab € 44,26*
Ähnlich
Targus
ASP95GL
ab € 15,92*
Ähnlich
Targus
ASP95MKGLX-25
ab € 1.011,34*
Ähnlich
Targus
ASP96GLX-25S
ab € 999,55*
Ähnlich
Targus
ASP96GLX-S
ab € 46,13*
Ähnlich
Targus
ASP96RGL
ab € 18,77*
Ähnlich
Targus
TBT914EU
ab € 20,94*
Ähnlich
Targus
TSB913EU
ab € 40,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.