Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playseat Playseat Formula Intelligence - Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Playseat Formula Intelligence Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Formula Intelligence Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Formula Intelligence Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Formula Intelligence Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Formula Intelligence Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Formula Intelligence Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Formula Intelligence Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Formula Intelligence Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Formula Intelligence Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Formula Intelligence Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Formula Intelligence Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Formula Intelligence Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1122842
Hersteller:
     Playseat
Herst.-Nr.:
     PFI.00234
EAN/GTIN:
     8717496872593
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
gaming stuhl
Playseat Esports - SIM racing Seat
Weitere Informationen:
Gewicht:
60 kg
Application Area:
Gaming
Material:
Metal, Plastic | Steel
Dimensions:
168 x 61.5 x 73.5 cm
Color:
black
Width, Height, Depth:
168 x 61.5 x 73.5 cm
Max. Weight:
122kg
Years:
2
Warranty type:
Bring In
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.777,33*
€ 1.954,25*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 1.768,05*
€ 1.959,29*
Frei Haus
ab € 2.135,91*
€ 2.334,31*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.959,29*
€ 2.331,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.943,00*
€ 2.312,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.863,58*
€ 2.217,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.817,35*
€ 2.162,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.768,05*
€ 2.103,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.816,47*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 107,34*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,86*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,40*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,59*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 83,83*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,30*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 64,67*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,53*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 145,20*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 111,95*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 111,35*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 111,75*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/UK
ab € 111,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.