Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playseat Playseat Sensation PRO - ActiFit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Playseat Sensation Pro Black Universal-Gamingstuhl
Playseat Sensation Pro Black Universal-Gamingstuhl
Artikel-Nr.:
     1546-L1122839
Hersteller:
     Playseat
Herst.-Nr.:
     RSP.00110
EAN/GTIN:
     8717496871978
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
gaming stuhl
Playseat Esports - SIM racing Seat
Weitere Informationen:
Gewicht:
40 kg
Application Area:
Gaming
Material:
Fabric, Metal | Steel
Dimensions:
150 x 63 x 94 cm
Color:
black
Width, Height, Depth:
150 x 63 x 94 cm
Max. Weight:
122kg
Years:
2
Warranty type:
Bring In
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 862,31*
€ 981,13*
Frei Haus
ab € 1.277,76*
€ 1.441,10*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.339,55*
€ 1.513,06*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,13*
€ 1.167,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 976,46*
€ 1.161,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 940,88*
€ 1.119,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,12*
€ 1.083,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,31*
€ 1.026,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.816,47*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 107,34*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,86*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,40*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,59*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 83,83*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,30*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 64,67*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,53*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 145,20*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 111,95*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 111,35*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 111,75*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/UK
ab € 111,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.