Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playseat Playseat Formula - Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Playseat F1 Black Universal-Gamingstuhl
Playseat F1 Black Universal-Gamingstuhl
Artikel-Nr.:
     1546-L1122837
Hersteller:
     Playseat
Herst.-Nr.:
     RF.00024
EAN/GTIN:
     8717496871558
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
gaming stuhl
Playseat F1 Racing Seat
Weitere Informationen:
Gewicht:
30 kg
Application Area:
Gaming
Material:
PU Leather | Leather
Dimensions:
140 x 50 x 88 cm
Color:
black
Width, Height, Depth:
140 x 50 x 88 cm
Max. Weight:
120kg
Years:
2
Warranty type:
Bring In
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 720,47*
€ 829,18*
Lager 1546
6
€ 2,00*
ab € 722,45*
€ 831,14*
Frei Haus
ab € 851,72*
€ 974,95*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,14*
€ 989,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,05*
€ 979,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,85*
€ 918,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,36*
€ 886,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,45*
€ 859,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.801,24*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 107,17*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,53*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,27*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,35*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 83,85*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,40*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 64,71*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 98,82*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,48*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,35*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 111,40*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 111,71*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/UK
ab € 111,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.