Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cherry Xtrfy B1 Mouse Bungee


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xtrfy XG-B1-LED Schnittstellen-Hub USB 2.0
Xtrfy XG-B1-LED Schnittstellen-Hub USB 2.0
Xtrfy XG-B1-LED Schnittstellen-Hub USB 2.0
Xtrfy XG-B1-LED Schnittstellen-Hub USB 2.0
Xtrfy XG-B1-LED Schnittstellen-Hub USB 2.0
Xtrfy XG-B1-LED Schnittstellen-Hub USB 2.0
Xtrfy XG-B1-LED Schnittstellen-Hub USB 2.0
Xtrfy XG-B1-LED Schnittstellen-Hub USB 2.0
Xtrfy XG-B1-LED Schnittstellen-Hub USB 2.0
Xtrfy XG-B1-LED Schnittstellen-Hub USB 2.0
Xtrfy XG-B1-LED Schnittstellen-Hub USB 2.0
Artikel-Nr.:
     1546-L1122705
Hersteller:
     Cherry Xtrfy
Herst.-Nr.:
     XG-B1-LED
EAN/GTIN:
     7340086907989
Suchbegriffe:
Cherry Mäuse
Xtrfy Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Cherry Xtrfy Flexible silicone arm / 4-port USB hub / LED
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.45 kg
Type:
Gaming
Required Interface:
USB
Transmission:
Corded
Width (mm):
180.0
Height (mm):
60.0
Depth (mm):
155
Weight:
652 GRAM
Warranty type:
Bring In
Years:
2
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 36,30*
€ 49,39*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 37,54*
€ 51,05*
€ 4,50*
ab € 39,04*
€ 52,96*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 40,25*
€ 54,79*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 42,42*
€ 57,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.799,42*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 107,26*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,72*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,33*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,62*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,24*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 83,76*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 121,78*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 64,71*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 98,90*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,31*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,46*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 112,04*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 111,94*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/UK
ab € 111,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.