Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PN53-S7065MD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ExpertCenter PN53-S7065MD AMD Ryzen™ 7 7735H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN53-S7065MD AMD Ryzen™ 7 7735H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN53-S7065MD AMD Ryzen™ 7 7735H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN53-S7065MD AMD Ryzen™ 7 7735H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN53-S7065MD AMD Ryzen™ 7 7735H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN53-S7065MD AMD Ryzen™ 7 7735H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN53-S7065MD AMD Ryzen™ 7 7735H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1122471
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS02H1-M00210
EAN/GTIN:
     4711387197967
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
ASUS AMD Ryzen 7 7735H / Radeon Graphics / WiFi 6 / Bluetooth 5.2
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.6 kg
Area of application:
Consumer
Formfactor:
Mini PC
Brand:
AMD
Processor:
Ryzen 7
CPU Model:
7735HS
Max Clock:
3.2 GHZ
Brand Chip:
AMD
Model:
Radeon Graphics
Memory Standard:
DDR5 MHZ
Memory Capacity:
16 GB
Capacity:
512 GB
Form Factor:
M.2 INCH | MiniPC
Disk Interface:
PCIe 4.0 NVMe
USB 3.x Type A:
2
USB Type C:
1
Headphones / Mic Combo:
1
RJ45:
1
USB 3.2:
2
HDMI:
2
Display Port:
1
Width (mm):
120.0
Height (mm):
58
Depth (mm):
130
Operating System:
-
WLAN Onboard:
WiFi 6
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 656,91*
€ 727,41*
Lager 1546
5
€ 2,00*
ab € 660,38*
€ 727,42*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 692,08*
€ 759,87*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 700,99*
€ 769,64*
Frei Haus
ab € 696,22*
€ 771,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,42*
€ 865,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,43*
€ 864,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,02*
€ 850,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,99*
€ 831,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,38*
€ 785,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.