Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PN52-S5030MD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ExpertCenter PN52-S5030MD AMD Ryzen™ 5 5600H 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN52-S5030MD AMD Ryzen™ 5 5600H 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN52-S5030MD AMD Ryzen™ 5 5600H 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN52-S5030MD AMD Ryzen™ 5 5600H 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN52-S5030MD AMD Ryzen™ 5 5600H 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN52-S5030MD AMD Ryzen™ 5 5600H 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN52-S5030MD AMD Ryzen™ 5 5600H 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN52-S5030MD AMD Ryzen™ 5 5600H 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN52-S5030MD AMD Ryzen™ 5 5600H 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN52-S5030MD AMD Ryzen™ 5 5600H 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1122467
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS02F1-M000Y0
EAN/GTIN:
     4711081869849
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
ASUS AMD Ryzen 5 5600H / Radeon Grapiics / WiFi 6 / Bluetooth 5.2
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.6 kg
Area of application:
Consumer
Formfactor:
Mini PC
Brand:
AMD
Processor:
Ryzen 5
CPU Model:
5600H
Brand Chip:
AMD
Model:
Radeon Graphics
Memory Standard:
DDR4 MHZ
Memory Capacity:
8 GB
Capacity:
256 GB
Form Factor:
M.2 INCH | MiniPC
Disk Interface:
PCIe 3.0 NVMe
USB 3.x Type A:
2
USB Type C:
1
Headphones / Mic Combo:
1
RJ45:
1
USB 3.2:
3
HDMI:
1
Display Port:
1
Width (mm):
120.0
Height (mm):
58
Depth (mm):
130
Operating System:
-
WLAN Onboard:
WiFi 6
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 475,88*
€ 536,87*
€ 1,93*
ab € 485,47*
€ 543,33*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 486,24*
€ 543,34*
Frei Haus
ab € 501,21*
€ 568,74*
6 Tage
8
€ 1,00*
ab € 512,90*
€ 572,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,34*
€ 646,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,90*
€ 638,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,35*
€ 625,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,04*
€ 615,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,24*
€ 578,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.