Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PN52-BBR758HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS PN52-BBR758HD Schwarz 5800H 3,2 GHz
ASUS PN52-BBR758HD Schwarz 5800H 3,2 GHz
ASUS PN52-BBR758HD Schwarz 5800H 3,2 GHz
ASUS PN52-BBR758HD Schwarz 5800H 3,2 GHz
ASUS PN52-BBR758HD Schwarz 5800H 3,2 GHz
ASUS PN52-BBR758HD Schwarz 5800H 3,2 GHz
ASUS PN52-BBR758HD Schwarz 5800H 3,2 GHz
ASUS PN52-BBR758HD Schwarz 5800H 3,2 GHz
ASUS PN52-BBR758HD Schwarz 5800H 3,2 GHz
ASUS PN52-BBR758HD Schwarz 5800H 3,2 GHz
Artikel-Nr.:
     1546-L1122453
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MR00R2-M000E0
EAN/GTIN:
     4711081798972
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
Barebone
ASUS AMD Ryzen 5000H / Radeon Graphics / WiFi 6 / Bluetooth 5.2
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.5 kg
Area of application:
Consumer
Formfactor:
Mini PC
Brand:
AMD
Processor:
Ryzen 7 5800H
Max Clock:
3.2 GHZ
Number of Cores:
8-Core
Number of Threads:
16
Brand Chip:
AMD
Model:
Radeon Graphics
USB 3.x Type A:
4
USB Type C:
2
Headphones / Mic Combo:
1
RJ45:
1
HDMI:
2
Display Port:
1
Width (mm):
120.0
Height (mm):
130.0
Depth (mm):
585.0
Operating System:
-
WLAN Onboard:
WiFi 6
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 419,75*
€ 463,56*
€ 6,78*
ab € 417,19*
€ 463,61*
Lager 1546
10
€ 2,00*
ab € 426,53*
€ 474,52*
5 Tage
5
€ 1,00*
ab € 448,40*
€ 497,03*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 452,30*
€ 498,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,52*
€ 564,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,64*
€ 563,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,42*
€ 545,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,29*
€ 540,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,53*
€ 507,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.