Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PN64-BB3012MD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ExpertCenter PN64-BB3012MD mini PC Schwarz i3-1220P 1,5 GHz
ASUS ExpertCenter PN64-BB3012MD mini PC Schwarz i3-1220P 1,5 GHz
ASUS ExpertCenter PN64-BB3012MD mini PC Schwarz i3-1220P 1,5 GHz
ASUS ExpertCenter PN64-BB3012MD mini PC Schwarz i3-1220P 1,5 GHz
ASUS ExpertCenter PN64-BB3012MD mini PC Schwarz i3-1220P 1,5 GHz
ASUS ExpertCenter PN64-BB3012MD mini PC Schwarz i3-1220P 1,5 GHz
ASUS ExpertCenter PN64-BB3012MD mini PC Schwarz i3-1220P 1,5 GHz
ASUS ExpertCenter PN64-BB3012MD mini PC Schwarz i3-1220P 1,5 GHz
ASUS ExpertCenter PN64-BB3012MD mini PC Schwarz i3-1220P 1,5 GHz
ASUS ExpertCenter PN64-BB3012MD mini PC Schwarz i3-1220P 1,5 GHz
Artikel-Nr.:
     1546-L1122448
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MR00U2-M000C0
EAN/GTIN:
     4711081833970
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Barebone
Barebone-PC
ASUS Intel Core i3 1220P / Iris XE Grafik / Wifi 6 / Bluetooth 5.0
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.5 kg
Area of application:
Consumer
Brand:
Intel
Processor:
Core i3
CPU Model:
1220P
Base Clock:
1.5 GHZ
Max Clock:
4.4 GHZ
Number of Cores:
12-Core
Brand Chip:
Intel
Model:
UHD Graphics
USB 2.x Type A:
2
USB Type C:
1
Headphones / Mic Combo:
1
RJ45:
1
Display Port:
1
Width (mm):
120.0
Height (mm):
130.0
Depth (mm):
585.0
Operating System:
-
WLAN Onboard:
WiFi 6
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 285,78*
€ 321,31*
Lager 1546
1
€ 2,00*
ab € 285,59*
€ 322,08*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 307,00*
€ 343,64*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 306,43*
€ 343,98*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,08*
€ 383,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,70*
€ 381,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,46*
€ 370,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,17*
€ 367,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,59*
€ 339,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.