Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston ValueRAM DDR5 DIMM 64GB (2x32GB) 5600MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology ValueRAM KVR56U46BD8K2-64 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5600 MHz
Kingston Technology ValueRAM KVR56U46BD8K2-64 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5600 MHz
Artikel-Nr.:
     1546-L1120773
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KVR56U46BD8K2-64
EAN/GTIN:
     740617332858
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Kingston 64GB 5600MT/s DDR5 Non-ECC CL46 DIMM (Kit of 2) 2Rx8
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Application Area:
Desktop
Family:
ValueRAM
Quantity in Pack:
2
Memory Capacity:
32 GB
Total Memory:
64 GB
Memory Technology:
DDR5
Frequency Speed:
5600 MHZ
RGB:
no
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,98*
€ 206,09*
Frei Haus
ab € 176,03*
€ 209,61*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 177,56*
€ 211,10*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 176,98*
€ 211,22*
€ 6,78*
ab € 178,26*
€ 212,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,10*
€ 251,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,63*
€ 243,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,01*
€ 235,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,55*
€ 230,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,56*
€ 211,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.