Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Canvio Basics 4TB black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1120613
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDTB540EK3CA
EAN/GTIN:
     4260557512364
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Toshiba 2.5", 19.5mm / USB 3.2 Gen 1 / NTFS formatted / Requires reformatting for MAC OS
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.2 kg
Scope of use:
Mobile
Disk Capacity:
4 GB
Type:
USB 3.2 Gen 1
Color:
black
Form Factor:
2.5"
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 83,15*
€ 104,13*
€ 5,50*
ab € 85,21*
€ 107,09*
€ 6,78*
ab € 85,82*
€ 107,76*
€ 8,50*
ab € 84,00*
€ 108,23*
Lager 1546
1620
€ 5,50*
ab € 90,11*
€ 113,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,19*
€ 134,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,90*
€ 134,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,45*
€ 118,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 89,68*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/1000G
ab € 59,39*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/256GB
ab € 14,61*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/2000G
ab € 100,93*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/64GB
ab € 4,29*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/128GB
ab € 5,58*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/1TB
ab € 64,18*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/64GB
ab € 6,25*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/64GB
ab € 5,61*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/64GB
ab € 3,55*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/64GB
ab € 3,56*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/128GB
ab € 5,57*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/256GB
ab € 11,96*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/64GB-2P
ab € 6,88*
Ähnlich
Samsung
MU-PE1T0S/EU
ab € 87,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.