Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cherry DC 2000 / BE / BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY DC 2000 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Belgisch Schwarz
CHERRY DC 2000 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Belgisch Schwarz
CHERRY DC 2000 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Belgisch Schwarz
CHERRY DC 2000 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Belgisch Schwarz
CHERRY DC 2000 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Belgisch Schwarz
CHERRY DC 2000 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Belgisch Schwarz
CHERRY DC 2000 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Belgisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1120173
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-0800BE-2
EAN/GTIN:
     4025112083280
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
cherry corded keyboard
Cherry cable/ mechanical Switch
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.01667 kg
Application Area:
Keyboard + Mouse Bundle
Transmission:
Corded
Keyboard Layout:
Belgian (Azerty)
Color:
black
Number of Keys:
109
Height (mm):
45
Width (mm):
546
Depth (mm):
198
Warranty type:
Bring In
Years:
2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
3
€ 5,50*
ab € 15,54*
€ 21,60*
2 Tage
62
€ 13,00*
ab € 16,62*
€ 23,05*
Frei Haus
ab € 20,61*
€ 28,25*
6 Tage
61
€ 1,00*
ab € 32,57*
€ 44,54*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,36*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.