Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos X18 14TB 512E/4KN SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikel-Nr.:
     1546-L1112799
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST14000NM000J
EAN/GTIN:
     8719706020626
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Seagate 3.5" / 512E/4KN SATA / 7200rpm / 256MB
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Application Area:
Desktop
Interface:
SATA
Disk Capacity:
14 TB
Form Factor:
3.5 INCH
HDD Rotational Speed:
7'200 RPM
HDD Cache:
256 MB
Data Transfer Speed:
N/A MB/S
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 4,45*
ab € 264,30*
€ 289,69*
Frei Haus
ab € 278,60*
€ 306,18*
€ 4,50*
ab € 281,10*
€ 307,49*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 279,48*
€ 308,18*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 281,99*
€ 309,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,74*
€ 368,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,25*
€ 360,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,59*
€ 357,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,99*
€ 335,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.