Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS GT730-SL-2GD5-BRK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS GT730-SL-2GD5-BRK NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR5
ASUS GT730-SL-2GD5-BRK NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR5
ASUS GT730-SL-2GD5-BRK NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR5
ASUS GT730-SL-2GD5-BRK NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR5
ASUS GT730-SL-2GD5-BRK NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR5
ASUS GT730-SL-2GD5-BRK NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR5
Artikel-Nr.:
     1546-L1111448
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV06N2-M0NA00
EAN/GTIN:
     4716659990390
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
ASUS GDDR5 / 64 Bit 2GB / 5010 MHz / 384 Cuda Cores / 1x DVI, 1x HDMI
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.2 kg
Technology Partner:
nVidia
Memory Size:
2 GB
Chip:
GT 730
Required Slot Space:
2
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 56,66*
€ 72,95*
€ 4,00*
ab € 57,16*
€ 73,61*
€ 6,78*
ab € 57,30*
€ 73,79*
€ 5,50*
ab € 57,36*
€ 73,87*
Lager 1546
32
€ 5,50*
ab € 57,77*
€ 74,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.