Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1546-L1107500 Herst.-Nr.: MZ-V8V250BW EAN/GTIN: 8806090572234 |
| |
|
| | |
| Samsung Electronics M.2 2280, PCIe 3.0 x4 NVMe™ / V-NAND 3bit MLC / 2900 MB/s read, 1300 MB/s write / 470K IOPS / 256-Bit-AES Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.1 kg | Scope of use: | Consumer | Packing Version: | Retail | Interface: | PCIE x4 | Capacity: | 250 GB | Flash Technology: | NVMe | SSD Formfactor: | M.2 2280 | Maximum Sequential Read Rate: | 2900 MB/S | Maximum Sequential Write Rate: | 1300 MB/S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 250 gb samsung, internes ssd, samsung interne ssd |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,80* | ab € 36,07* | € 47,12* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 36,53* | € 47,76* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 36,79* | € 48,26* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,45* | ab € 37,10* | € 48,37* | | | | Lager 1546 | | | | | | € 5,50* | ab € 48,66* | € 61,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1546 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1546 | | Versand: Lager 1546 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 130,00* | € 2,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|