Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1546-L1107409 Herst.-Nr.: MZQL2960HCJR-00A07 EAN/GTIN: 4260580376025 |
| |
|
| | |
| Samsung Semiconductor PCIe 4.0 x4 / 6800MBs Read, 4000MBs Write Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.1 kg | Scope of use: | Enterprise | Interface: | PCIE x4 | Capacity: | 960 GB | Flash Technology: | 3D- NAND TLC | Maximum Sequential Read Rate: | 6800 MB/S | Maximum Sequential Write Rate: | 4000 MB/S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, samsung ssd 2,5", internes ssd, samsung interne ssd |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 145,93* | € 176,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 148,27* | € 179,19* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 153,87* | € 184,63* | | | | Lager 1546 | | | | | | € 2,00* | ab € 153,59* | € 185,66* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 154,95* | € 186,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1546 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1546 | | Versand: Lager 1546 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 130,00* | € 2,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|