Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate SkyHawk AI 16TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikel-Nr.:
     1546-L1104767
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST16000VE002
EAN/GTIN:
     8719706029391
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Seagate 3.5" SATA 6GB/s / 7200rpm / 250MB/s / 550WRL/ 256MB
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.38 kg
Application Area:
Surveillance
Interface:
SATA 6GB/s
Disk Capacity:
16 TB
Form Factor:
3.5 INCH
HDD Rotational Speed:
7'200 RPM
HDD Cache:
256 MB
Data Transfer Speed:
250 MB/S
MTBF:
2.0 Mio
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,19*
€ 305,98*
Frei Haus
ab € 279,66*
€ 306,01*
3 Tage
47
Frei Haus
ab € 282,90*
€ 311,42*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 285,66*
€ 313,69*
Frei Haus
ab € 287,25*
€ 316,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,69*
€ 373,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,66*
€ 366,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,28*
€ 362,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,66*
€ 339,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.