Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1546-L1104370 Herst.-Nr.: SDCS2/128GBSP EAN/GTIN: 740617299076 |
| |
|
| | |
| Kingston 100MBs Read / exFAT / 3.3 V / UHS-I Speed Class, U1, V10 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.1 kg | Capacity: | 128 GB | Read rate: | 100 MB/S | Water Resistant: | No | Packing: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd kingston klasse 10, micro sd, micro sd 128gb |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1546 | | | | | | € 5,50* | ab € 7,63* | € 10,29* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7,65* | € 10,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7,85* | € 10,59* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 8,06* | € 10,87* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 8,11* | € 10,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1546 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1546 | | Versand: Lager 1546 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 130,00* | € 2,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|