Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk iXpand Flash Drive Go


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk SDIX60N-256G-GN6NE USB-Stick 256 GB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau, Silber
SanDisk SDIX60N-256G-GN6NE USB-Stick 256 GB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau, Silber
SanDisk SDIX60N-256G-GN6NE USB-Stick 256 GB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau, Silber
SanDisk SDIX60N-256G-GN6NE USB-Stick 256 GB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau, Silber
SanDisk SDIX60N-256G-GN6NE USB-Stick 256 GB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau, Silber
SanDisk SDIX60N-256G-GN6NE USB-Stick 256 GB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau, Silber
SanDisk SDIX60N-256G-GN6NE USB-Stick 256 GB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     1546-L1101945
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDIX60N-256G-GN6NE
EAN/GTIN:
     619659169947
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
SanDisk USB3.0 / Type-A / Lightning / for iPhone and iPad / 12.5 x 12.00 x 53.00 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.01 kg
Capacity:
256 GB
Read rate:
150 MB/S
USB Standard:
3.0
Color:
black
Water Resistant:
No
Packing:
1
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 45,58*
€ 58,04*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 46,62*
€ 59,22*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 47,46*
€ 60,43*
2 Tage
9
€ 2,90*
ab € 48,20*
€ 61,01*
Lager 1546
150
€ 4,90*
ab € 57,51*
€ 72,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
€ 187,84*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
€ 228,69*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
€ 238,00*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
€ 163,12*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/1000G
€ 81,27*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
€ 10,04*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/256GB
€ 19,21*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
€ 12,66*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
€ 12,13*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
€ 21,14*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/256GB
€ 31,09*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/256GB
€ 15,50*
Ähnlich
Seagate
STLC10000400
€ 196,00*
Ähnlich
Samsung
MB-MC128SA/EU
€ 13,10*
Ähnlich
Samsung
MB-MC256SA/EU
€ 22,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.