Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra Dual Drive Go Type-C 64GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1101941
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDDDC3-064G-G46
EAN/GTIN:
     619659177171
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
SanDisk USB 3.1 / Type-C / Type-A / 8.6 x 44.5 x 12.2 mm / 150 MB/s read
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Capacity:
64 GB
Read rate:
150 MB/S
USB Standard:
3.1
Color:
black
Water Resistant:
No
Packing:
1
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
71
€ 6,90*
ab € 7,32*
€ 10,18*
2 Tage
48
€ 5,80*
ab € 7,33*
€ 10,19*
2 Tage
200
€ 4,90*
ab € 7,42*
€ 10,31*
1 Tag
100
€ 6,78*
ab € 7,57*
€ 10,50*
Lager 1546
700
€ 5,50*
ab € 9,35*
€ 12,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 170,14*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 205,10*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 231,60*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 257,34*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 278,29*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 107,62*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 130,93*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 92,35*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,64*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 148,83*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 244,91*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,33*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,83*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 66,54*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.