Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Gladius II Core - Maus - Für Rechtshänder - optisch - kabelgebunden - USB - Schwarz (90MP01D0-B0UA00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Gladius II Core Maus rechts USB Typ-A Optisch 6200 DPI
ASUS ROG Gladius II Core Maus rechts USB Typ-A Optisch 6200 DPI
ASUS ROG Gladius II Core Maus rechts USB Typ-A Optisch 6200 DPI
ASUS ROG Gladius II Core Maus rechts USB Typ-A Optisch 6200 DPI
ASUS ROG Gladius II Core Maus rechts USB Typ-A Optisch 6200 DPI
ASUS ROG Gladius II Core Maus rechts USB Typ-A Optisch 6200 DPI
Artikel-Nr.:
     2753I-5803800
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP01D0-B0UA00
EAN/GTIN:
     4718017329729
Suchbegriffe:
Asus Mäuse
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus

Übersicht

Kurzinfo  ASUS ROG Gladius II Core - Maus - Für Rechtshänder - optisch - kabelgebunden - USB - Schwarz
Gruppe  Zeigegeräte
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90MP01D0-B0UA00
Modell  ROG Gladius II Core
EAN/UPC  4718017329729

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS ROG Gladius II Core - Maus - USB - Schwarz
Gerätetyp  Maus
Anschlusstechnik  Kabelgebunden - USB
Farbe  Schwarz
Ausrichtung  Für Rechtshänder
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.7 cm x 12.6 cm x 4.5 cm
Gewicht  92.5 g
Movement Detection Technologie  Optisch
Bewegungsauflösung  6200 dpi
Leistung  30 G Maximalbeschleunigung, bis zu 558,80cm (220") pro Sekunde
Leistungsmerkmale  Einfach austauschbare Schaltbuchse, separate Rechts-/Links-Taste, ASUS Aura Sync RGB LED, Pixart PAW 3327 optischer Gaming-Sensor
Erforderliches Betriebssystem  Windows 10 (32/64 bits)

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Maus
Ausrichtung  Für Rechtshänder
Breite  6.7 cm
Tiefe  12.6 cm
Höhe  4.5 cm
Gewicht  92.5 g
Farbe  Schwarz
  
Eingabegerät  
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Schnittstelle  USB
Movement Detection Technologie  Optisch
Bewegungsauflösung  6200 dpi
Leistung  30 G Maximalbeschleunigung, bis zu 558,80cm (220") pro Sekunde
Leistungsmerkmale  Einfach austauschbare Schaltbuchse, separate Rechts-/Links-Taste, ASUS Aura Sync RGB LED, Pixart PAW 3327 optischer Gaming-Sensor
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  ROG Armoury II
Erforderliches Betriebssystem  Windows 10 (32/64 bits)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Maus
Ausrichtung:
Für Rechtshänder
Breite:
6.7 cm
Tiefe:
12.6 cm
Höhe:
4.5 cm
Farbe:
Schwarz
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Schnittstelle:
USB
Movement Detection Technologie:
Optisch
Bewegungsauflösung:
6200 dpi
Software inbegriffen:
ROG Armoury II
Erforderliches Betriebssystem:
Windows 10 (32/64 bits)
Weitere Suchbegriffe: Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, RGB Maus, gaming maus schwarz optical, rgb maus, gaming maus asus, asus, gladius, core, zephyrus, maus, 90mp01d0b0ua00, schwarz, optisch, rechtshänder, kabelgebunden, strix, g15;, g14;, tuf505;, zenbook, rechtshnder, tuf505, 90mp01d0, b0ua00, gaming, mouse, schalter, 6200, 7200, 90mp01d0b0ua0, b0ua0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.