Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage datAshur Pro2 64GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iStorage datAshur PRO2 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage datAshur PRO2 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage datAshur PRO2 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage datAshur PRO2 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage datAshur PRO2 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage datAshur PRO2 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1096114
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-FL-DP2-256-64
EAN/GTIN:
     5060220252585
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
iStorage USB 3.2 / AES-XTS 256-bit full disk hardware encryption / FIPS 140-2 level 3, IP68, boot delay / 130.3MB/s read, 116.5 MB/S write
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.07 kg
Capacity:
64 GB
Read rate:
130.3 MB/S
Write rate:
116.5 MB/S
USB Standard:
3.2
Color:
black
Password Protection:
Yes
Packing:
1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
6
€ 4,90*
ab € 132,03*
€ 166,71*
€ 5,95*
ab € 143,21*
€ 179,25*
6 Tage
5
€ 1,00*
ab € 145,64*
€ 181,76*
€ 6,90*
ab € 168,50*
€ 204,67*
Frei Haus
ab € 179,95*
€ 216,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,71*
€ 198,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,06*
€ 191,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,48*
€ 179,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,96*
€ 168,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,03*
€ 157,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
€ 188,94*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
€ 227,71*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
€ 238,53*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
€ 162,78*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/1000G
€ 80,89*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
€ 9,92*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/256GB
€ 19,16*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
€ 12,71*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
€ 12,09*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
€ 21,05*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/256GB
€ 30,98*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/256GB
€ 15,40*
Ähnlich
Seagate
STLC10000400
€ 196,12*
Ähnlich
Samsung
MB-MC128SA/EU
€ 13,15*
Ähnlich
Samsung
MB-MC256SA/EU
€ 22,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.