Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage datAshur Pro2 8GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iStorage datAshur PRO2 USB-Stick 8 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
iStorage datAshur PRO2 USB-Stick 8 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
iStorage datAshur PRO2 USB-Stick 8 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
iStorage datAshur PRO2 USB-Stick 8 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
iStorage datAshur PRO2 USB-Stick 8 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1096111
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-FL-DP2-256-8
EAN/GTIN:
     5060220252554
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
iStorage USB 3.2 / AES-XTS 256-bit full disk hardware encryption / FIPS 140-2 level 3, IP68, boot delay / 130.3MB/s read, 116.5 MB/S write
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.065 kg
Capacity:
8 GB
Read rate:
130.3 MB/S
Write rate:
116.5 MB/S
USB Standard:
3.2
Color:
black
Password Protection:
Yes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 71,91*
€ 94,72*
Frei Haus
ab € 76,77*
€ 101,21*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 171,46*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 205,49*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 231,30*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 258,44*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 276,62*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 107,64*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 131,27*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 94,14*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,64*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 153,98*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 245,81*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,36*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,86*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 64,89*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.