Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Tap Wall Mount - NA - WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Tap Wall Mount Wandhalterung Schwarz
Logitech Tap Wall Mount Wandhalterung Schwarz
Logitech Tap Wall Mount Wandhalterung Schwarz
Logitech Tap Wall Mount Wandhalterung Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1095328
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     939-001817
EAN/GTIN:
     097855147349
Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
videokonferenz zubehör
Logitech ACCESSORY,FLARE,ODM,NO LANG,WW,NA,BUSINESS,N/A,WALL MOUNT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.43 kg
Application Area:
Conference
LCD size:
0 INCH
Capacity (max.):
5 KG
VESA:
N/A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
Frei Haus
ab € 178,92*
€ 211,10*
Lager 1546
6
€ 2,00*
ab € 182,34*
€ 214,70*
Frei Haus
ab € 185,24*
€ 216,72*
10 Tage
8
€ 5,00*
ab € 219,91*
€ 251,22*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,70*
€ 255,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,68*
€ 249,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,62*
€ 241,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,46*
€ 236,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,34*
€ 216,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
939-001811
ab € 173,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.