Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Tap Wall Mount Wandhalterung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Tap Wall Mount Wandhalterung Schwarz
Logitech Tap Wall Mount Wandhalterung Schwarz
Logitech Tap Wall Mount Wandhalterung Schwarz
Logitech Tap Wall Mount Wandhalterung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69598775
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     939-001817
EAN/GTIN:
     0097855147349
Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
videokonferenz zubehör
Die Logitech Tap Wandhalterung wurde speziell entwickelt zum Platzsparen in kleinen Meeting-Räumen und bietet praktische Bedienelemente zur Bedienung im Stehen in offenen Bereichen. Durch das magnetische HDMI-Kabeldock ist ein praktisches HDMI-Kabel immer in Reichweite für das kabelgebundene Teilen von Inhalten.

FESTE UND SICHERE MONTAGE
Die robuste Platten- und Klemmen-Konstruktion hält Tap sicher in Position und ist ultradünn für eine elegante Optik.

PRAKTISCHES TEILEN VON INHALTEN
Beim Nutzen von Tap mit Apps, die kabelgebundenes Teilen von Inhalten unterstützen, ist durch einen magnetischen Kabelclip mit Dock ein HDMI-Kabel immer in Reichweite, aber nicht im Weg.

UNTERSTÜTZT KABELFÜHRUNG IN DER WAND
Die Kompatibilität mit den hinteren und unteren Kabelausgängen von Tap ermöglicht die Kabelführung in oder an der Wand.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
109 mm
Verpackungstiefe
159 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Paketgewicht
428 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
179 mm
Höhe
58 mm
Merkmale
Produkttyp
Wandhalterung
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Wand
Markenkompatibilität
Logitech
Kompatible Produkte
Tap
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
166 mm
Höhe des Versandkartons
165 mm
Warentarifnummer (HS)
85299097
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,13*
€ 251,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,04*
€ 245,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,41*
€ 237,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,22*
€ 233,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,48*
€ 213,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
939-001811
ab € 173,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.