Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech CRAYON - INTENSE SORBET - EMEA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Crayon Eingabestift 20 g Orange, Silber
Logitech Crayon Eingabestift 20 g Orange, Silber
Logitech Crayon Eingabestift 20 g Orange, Silber
Artikel-Nr.:
     1546-L1092175
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     914-000046
EAN/GTIN:
     5099206082434
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Logitech 2,9 Zoll / 10°-60° / Höhe: 25,2 cm Breite: 18,93 cm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.02 kg
Accessory Category:
Tablet Crayon
Power Source:
Rechargeable
Color:
orange
Keyboard Layout:
NON
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 40,68*
€ 51,53*
1 Tag
39
€ 7,50*
ab € 40,82*
€ 51,62*
2 Tage
177
€ 4,50*
ab € 40,73*
€ 51,62*
€ 4,50*
ab € 42,84*
€ 53,85*
Lager 1546
3827
€ 5,50*
ab € 62,04*
€ 77,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00J0-B01170
ab € 3,96*
Ähnlich
Asus
90MP02P0-BAUA00
ab € 29,90*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B02370
ab € 176,59*
Ähnlich
Asus
90LM04V1-B01370
ab € 150,41*
Ähnlich
Asus
90YH0340-B2UA00
ab € 28,04*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST070
ab € 39,66*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST080
ab € 39,63*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST090
ab € 39,65*
Ähnlich
Asus
90MP0316-BKFA00
ab € 258,01*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B01370
ab € 135,80*
Ähnlich
Asus
90LA00F0-B01100
ab € 24,77*
Ähnlich
Asus
90LA0040-B01100
ab € 2,85*
Ähnlich
Asus
90LA00M7-B01170
ab € 47,48*
Ähnlich
Asus
90LM03Y1-B01370
ab € 197,14*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B01370
ab € 169,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.