Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra Dual Drive Type-C 256GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Drive USB Ganda Ultra Tipe-C 256 GB USB-Stick USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau, Silber
SanDisk Drive USB Ganda Ultra Tipe-C 256 GB USB-Stick USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau, Silber
SanDisk Drive USB Ganda Ultra Tipe-C 256 GB USB-Stick USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau, Silber
SanDisk Drive USB Ganda Ultra Tipe-C 256 GB USB-Stick USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau, Silber
SanDisk Drive USB Ganda Ultra Tipe-C 256 GB USB-Stick USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau, Silber
SanDisk Drive USB Ganda Ultra Tipe-C 256 GB USB-Stick USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     1546-L1090957
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDDDC2-256G-G46
EAN/GTIN:
     619659154844
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
SanDisk USB 3.1 / Type-C / Type-A / 9.40 x 38.10 x 20.07 mm / 150 MB/s read
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.02 kg
Capacity:
256 GB
Read rate:
150 MB/S
USB Standard:
3.1
Color:
black
Water Resistant:
No
Packing:
1
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 20,12*
€ 26,63*
1 Tag
41
€ 2,90*
ab € 20,26*
€ 26,86*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 21,10*
€ 27,89*
1 Tag
3
€ 10,00*
ab € 21,38*
€ 28,42*
Lager 1546
102
€ 5,50*
ab € 26,43*
€ 34,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-016G
ab € 3,27*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-064G-B35
ab € 4,72*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ880-128G-G46
ab € 28,29*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ880-256G-G46
ab € 40,00*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-128G-G46
ab € 11,19*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-032G-G46
ab € 7,41*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-064G-G46
ab € 8,22*
Ähnlich
SanDisk
SDDD3-064G-G46
ab € 6,57*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-128G-G46
ab € 10,03*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-016G-G46
ab € 4,69*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-256G-G46
ab € 17,91*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-032G-G46
ab € 4,87*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-064G-G46
ab € 5,62*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-128G-G46
ab € 8,94*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-016G-G46
ab € 4,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.