Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra Dual Drive Type-C 32GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     1546-L1090954
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDDDC2-032G-G46
EAN/GTIN:
     619659142049
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
SanDisk USB 3.1 / Type-C / Type-A / 9.40 x 38.10 x 20.07 mm / 150 MB/s read
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Capacity:
32 GB
Read rate:
150 MB/S
USB Standard:
3.0
Color:
black
Water Resistant:
No
Packing:
1
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
€ 4,90*
ab € 7,43*
€ 10,28*
1 Tag
90
€ 2,90*
ab € 7,45*
€ 10,31*
Frei Haus
ab € 7,85*
€ 10,86*
€ 6,78*
ab € 7,85*
€ 10,86*
Lager 1546
139
€ 5,50*
ab € 8,58*
€ 11,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-016G
ab € 3,26*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-064G-B35
ab € 4,72*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-256G-G46
ab € 20,11*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ880-128G-G46
ab € 28,24*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ880-256G-G46
ab € 39,98*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-128G-G46
ab € 11,14*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-064G-G46
ab € 8,29*
Ähnlich
SanDisk
SDDD3-064G-G46
ab € 6,58*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-128G-G46
ab € 9,97*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-016G-G46
ab € 4,71*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-256G-G46
ab € 17,78*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-032G-G46
ab € 4,85*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-064G-G46
ab € 5,62*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-128G-G46
ab € 8,89*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-016G-G46
ab € 4,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.