Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra Flair USB 3.0 32GB Blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Ultra Flair USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau, Silber
SanDisk Ultra Flair USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau, Silber
SanDisk Ultra Flair USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau, Silber
SanDisk Ultra Flair USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau, Silber
SanDisk Ultra Flair USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau, Silber
SanDisk Ultra Flair USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau, Silber
Artikel-Nr.:
     1546-L1090938
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ73-032G-G46B
EAN/GTIN:
     619659163020
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
SanDisk USB3.0 / Type-A / 6,60 x 42,42 x 13,21 mm/ max 130MB/s read
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Capacity:
32 GB
Read rate:
max 150 MB/S
USB Standard:
3.0
Color:
blue
Water Resistant:
No
Packing:
1
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 7,38*
€ 6,78*
ab € 5,00*
€ 7,69*
Lager 1546
24
€ 5,50*
ab € 5,24*
€ 7,95*
€ 6,90*
ab € 6,42*
€ 11,30*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9,43*
€ 13,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-016G
ab € 3,14*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-064G-B35
ab € 4,59*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-256G-G46
ab € 20,05*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ880-128G-G46
ab € 27,98*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ880-256G-G46
ab € 38,79*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-128G-G46
ab € 11,54*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-032G-G46
ab € 7,28*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-064G-G46
ab € 8,14*
Ähnlich
SanDisk
SDDD3-064G-G46
ab € 6,78*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-128G-G46
ab € 9,82*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-016G-G46
ab € 4,62*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-256G-G46
ab € 18,12*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-032G-G46
ab € 4,64*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-064G-G46
ab € 5,68*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-128G-G46
ab € 8,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.