Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance LPX DDR4 3200MHz 16GB (2x 8GB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Vengeance LPX Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance LPX Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance LPX Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance LPX Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance LPX Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance LPX Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance LPX Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     1546-L1076389
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK16GX4M2B3200C16
EAN/GTIN:
     843591070454
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Corsair DIMM 288 / CL16 / 1.35V / Heat Spreader
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Application Area:
Desktop
Family:
Vengeance LPX
Quantity in Pack:
2
Memory Capacity:
8 GB
Total Memory:
16 GB
Memory Technology:
DDR4
Frequency Speed:
3200 MHZ
Memory Integrity:
non-ECC
Memory Voltage:
1.35 V
Weitere Suchbegriffe: ddr ram
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 30,39*
€ 39,96*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 31,41*
€ 41,28*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 32,30*
€ 42,54*
Lager 1546
128
pro Stück
€ 5,50*
ab € 32,97*
€ 43,30*
2 Tage
7
pro Stück
€ 6,90*
ab € 33,53*
€ 44,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Corsair
CMK16GX4M2A2400C14
ab € 28,80*
Zubehör
Corsair
CMK32GX4M2A2133C13
ab € 46,04*
Zubehör
Corsair
CMK16GX4M2A2400C16
ab € 28,27*
Zubehör
Corsair
CMK16GX4M2A2666C16
ab € 29,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.